Beli Ph Tester Tetes di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch (Dishwashing Liquid)Deskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- WaterOne Aquadest (Air Suling)Deskripsi:Spesifikasi :-PH 5-8-Cloride(Cl)=max 0.4ppm-Electrical resistivity at25C min 0.5-Heavy Metal(as Pb)=max0.01ppm-Nitrate(NO3)=max0.4ppm-Phospat(PO4)=max1.0ppm-Silicate(as SiO2)=max0.01ppm-Sulfate(SO4)=max1.0ppm-Residue after evaporation=max0.0002%-Specific conductance a25C=max2.0-Substances reducing permanganate=pass-Appearance(clear,colorless liquid)atribut:
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: TU.02.02/5/2428/2016
- Aion Plas Chamois Colour Series Cloth (Lap Kanebo)Deskripsi:AION Plas Chamois Lap Kanebo merupakan lap kanebo persembahan Aion yang dapat menyerap air, melawan debu dan kotoran dari hampir semua permukaan. Lap kanebo ini Anda dapat membersihkan mobil Anda dari debu atau kotoran yang menempel dan juga dapat menyerap air pada mobil Anda setelah dicuci. Selain itu, lap kanebo persembahan Aion ini tersedia dalam berbagai pilihan warna yang menarik untuk Anda.Lebih dari lima puluh tahun pengalaman penjualan lebih dari 50 negara di dunia, AION PLAS CHAMOIS (yang dulu dikenal dengan baik yaitu "Kanebo PLAS CHAMOIS") sebagai alat lap pembersih MADE IN JAPAN. Dengan kualitas tinggi, mampu menyerap air, sangat halus, meluncur tanpa serat, daya tahan dan tahan lama, yang merupakan merek yang telah lama di seluruh dunia.BERBAGAI PENGGUNAAN AION CHAMOISTidak hanya menyeka tetesan air setelah pencucian mobil, AION PLAS CHAMOIS berguna menyeka residu air, debu dan kotoran di wastafel, ruang cuci, dan kamar mandi. Juga dapat menyerap langsung, tumpah minuman dan cairan pada karpet dan lantai. Lap terbaik untuk menyeka hewan peliharaan anda setelah memandikannya. Lebih cepat kering dengan seratnya yang halus sehingga aman dalam penggunaannyaatribut:
- Dimensions (cm): 43x32.5
- TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- monotaro Micropipette Tip (Tip Pipet/Ujung Pipet)atribut:
- Material: PP
- NEST Universal Filter Pipette Tip (Tip Pipet/Ujung Pipet)Deskripsi:10ul Filter Universal Pipette Tips (Rack) With ISO9001&13485 certified, 10ul Filter Universal Pipette Tips (Rack) are manufactured in 100,000 grade cleaning room with USP 6 grade raw materials. Nest is committed to be your best choice for laboratory and medical consumables. Nest delivers the one stop solution for its products including tooling making, injection, processing, sterilization, all under one roof. In addition to this product, NEST has launched over 200 plastic consumable products for Cell culture, Molecular Biology, Microbiology, liquid handling and storage, Lab Instruments and Medical Instruments.Made from medical grade PP and manufactured in ISO 8 grade cleaning room. With precision mould and professional injection skill, Nest tips has smooth inner surface which is very important to ensure accurate results during liquid handling.atribut:
- Material: 100% Polypropylene
- Color: Clear
- ABN Pipette TipsDeskripsi:- Pipet Tips untuk pipet berukuran 100-1000 ul (microliter) berwarna kuning- Harga diatas untuk 1 pack : 1000 pipet tips- Cocok untuk pipet merk Socorex volume 100-1000 ul (microliter) dan cocok dengan sebagian besar merek pipet- Autoclavable- Pipette Tips ABN tahan terhadap bahan kimia dan tahan panasatribut:
- Color: Blue
- DRAGONLAB Micropipette Single Channel Fixed Volume (Mikropipet)Deskripsi:Mikropipet (micropipet) adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah kecil secara akurat
- Socorex Micropipette Adjustable Volume (Mikropipet)Deskripsi:Produk ini biasa digunakan dengan Tips Mikropipet
- Biologix Filter Pipette Tip (Tip Pipet/Ujung Pipet)atribut:
- Color: Natural
- Material: Medical Grade Polypropylene
- Filter Material: Highly Hydrophobic UHMWPE
- Biologix Micropipette Plus Single Channel (Mikropipet)Deskripsi:MicroPette Plus mechanical pipettes are the ideal adjustable volume pipettes for all of your basic pipetting needs; both single-channel and 8-channel types are available. They are calibrated in accordance with ISO 8655, and each pipette includes its own individual test certificate. MicroPette pipette stands are also available (sold separately).atribut:
- Channels: 1
- NEST Universal Pipette Tip (Tip Pipet/Ujung Pipet)Deskripsi:1000ul Universal Pipette Tips Racked With ISO9001&13485 certified, 1000ul Universal Pipette Tips Racked are manufactured in 100,000 grade cleaning room with USP 6 grade raw materials. Nest is committed to be your best choice for laboratory and medical consumables. Nest delivers the one stop solution for its products including tooling making, injection, processing, sterilization, all under one roof. In addition to this product, NEST has launched over 200 plastic consumable products for Cell culture, Molecular Biology, Microbiology, liquid handling and storage, Lab Instruments and Medical Instruments.Material:Made from medical grade PP and manufactured in ISO 8 grade cleaning room. With precision mould and professional injection skill, Nest tips has smooth inner surface which is very important to ensure accurate results during liquid handling.Premium Level• Meets the requirements of analytical level.• High strength non-toxic materials.• Raw material comply with USP VI requirements.atribut:
- Size (µl): 1000
- Color: Blue
- IMI Filter Pipette Tip (Tip Pipet/Ujung Pipet)Deskripsi:Pipette tip :1. The pipette tip is made of polymer polypropylene to transport a measured volume of liquid, often as a media dispenser.2. Volume is between about 0.1 ul to 20 ul.3. Fit for Eppendorf, Thermo pipettor.4. High temperature resistance to 120 ℃.5. The pipe wall is silicified, and the inner wall is smooth without wall hanging.
- Biologix Blue Pipette Tips Sterile RackedDeskripsi:Pipette Tips 1000 uL SterileBrand BiologixMade of polypropylene, autoclavableCat, No 21-10001000 uL ,Blue Tips racked package ( Sterile )RNase & DNase free, non-pyrogenic100 Tips/Rackatribut:
- Color: Blue
- Size (µm): 1000
- Microlit Micropipette Filter TipsDeskripsi:Micropipette Filter Tip Packets (the filter tips are DNase, RNase and pyrogen free)Instructions for Use- Before using the tips, familiarize yourself with the operating manual of the relevant instrument.- Check the pack and contents carefully for any damage.- For filter tips, check whether there is a dual-filter in every tip and whether it is correctly positioned, undamaged and not twisted. If you detect any fault, do not use the tip.- The tips should always be emptied into a container so that no fluid sprays into the environment. After use, dispose of tips in accordance with relevant guidelines.- Tips should not be filled with fluids which attack Polypropylene (PP) or in the case of filter tips Polyethylene (PE) also.- If you are in any doubt as to the suitability of your product for its intended use or as to the reagent, you will find our contact details on the back page.
- Labware Charuzu Filter Tip with ContainerDeskripsi:Filter Tip 1,000ul Blue + ContainerGilson Filtered Tip. Preventing cross contamination.atribut:
- Material: PP
Daftar Harga Ph Tester Tetes Terbaru November 2026
| Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch (Dishwashing Liquid) | Rp7.900 |
| WaterOne Aquadest (Air Suling) | Rp29.900 |
| Aion Plas Chamois Colour Series Cloth (Lap Kanebo) | Rp74.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set) | Rp359.900 |
| monotaro Micropipette Tip (Tip Pipet/Ujung Pipet) | Rp159.900 |
| Kartell Pipette Tip (Tip Pipet/Ujung Pipet) | Rp96.900 |
| NEST Universal Filter Pipette Tip (Tip Pipet/Ujung Pipet) | Rp139.900 |
| ABN Pipette Tips | Rp209.900 |
| DRAGONLAB Micropipette Single Channel Fixed Volume (Mikropipet) | Rp729.900 |
| Biologix Pipette Tip (Tip Pipet/Ujung Pipet) | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/isP101571676-13.jpg)
/n5P107877833-1.jpg)
/28P105783080-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/fuP103181570-3.jpg)
/pfP104804915-1.jpg)
/p1P108500901-1.jpg)

/pvP109115931-1.jpg)
/j2P107561686-1.jpg)
/fwP104803572-1.jpg)
/jhP107561701-1.jpg)
/fkP107562560-1.jpg)
/rcP107120984-1.jpg)
/g5P107965581-1.jpg)
/7iP107201270-1.jpg)



%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)